Z-Light LEDデスクライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72462428 品番Z-6700B
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

薄く軽いシェードが特徴的。
高演色LEDを搭載し、スイッチひとつで明るさと色温度の調整ができます。
白熱60W相当
高演色Ra94
肌色きれい
明るさJIS-Aクラス相当
グレアレスシェード
4段階調色
卓上専用

材質鋼/アルミ/樹脂 質量(kg)1.3 電圧(V)100専用 消費電力(W)7 電源ACアダプター アーム長さ(mm)440 光源LED 7.0W 色温度(K)2700〜5000 寿命LEDモジュール:40000 取付け方法置き型 点灯方式各光色無段階調光5〜100% エネルギー消費効率(Lm/W)69.8 セード寸法(mm)セード幅462×37 LEDLED一体型 光色調色 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)489 従来光源白熱60W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする