Z-Light LEDデスクライト(ホワイト)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72462446 品番Z-9W
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

手軽に明るく一筆書きのスタイルはシンプルでどんな空間にもなじみます。
自由に動くフレキシブルアームとUSBタイプの電源コードを採用しているのでモバイルバッテリーやパソコンに接続すれば手軽に色々な場所で使うコトができます。
白熱60W相当
高演色Ra94
肌色きれい
3段階調光
ラストメモリー
ソフトスタート
タッチスイッチ

材質樹脂/鋼/シリコン 質量(kg)0.7 電圧(V)100専用 消費電力(W)4.2 電源USBケーブル 寸法(幅W×高さH)(mm)475×320 光源LED 4.2W 色温度(K)5000 寿命LEDモジュール:40000 取付け方法置き型 点灯方式3段階調光 エネルギー消費効率(Lm/W)105 セード寸法(mm)セード幅300×33 LEDLED一体型 光色昼白色 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)441 従来光源白熱60W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする