曜日別特売
SX-2425Y(S)【ワケあり】 ストーブ 石油ストーブ SXシリーズ (木造7畳まで/コンクリート9畳まで) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 72464991

SX-2425Y(S)【ワケあり】 ストーブ 石油ストーブ SXシリーズ (木造7畳まで/コンクリート9畳まで) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 72464991
SX-2425Y(S)【ワケあり】 ストーブ 石油ストーブ SXシリーズ (木造7畳まで/コンクリート9畳まで) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 72464991
SX-2425Y(S)【ワケあり】 ストーブ 石油ストーブ SXシリーズ (木造7畳まで/コンクリート9畳まで) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 72464991
SX-2425Y(S)【ワケあり】 ストーブ 石油ストーブ SXシリーズ (木造7畳まで/コンクリート9畳まで) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 72464991
SX-2425Y(S)【ワケあり】 ストーブ 石油ストーブ SXシリーズ (木造7畳まで/コンクリート9畳まで) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 72464991
SX-2425Y(S)【ワケあり】 ストーブ 石油ストーブ SXシリーズ (木造7畳まで/コンクリート9畳まで) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 72464991

ストーブ 石油ストーブ SXシリーズ (木造7畳まで/コンクリート9畳まで)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台注文コード72464991品番SX-2425Y(S)【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)アウトレット
¥16,98013,980

信頼のコロナ日本製!石油ストーブ SXシリーズ
暖房の目安:木造7畳まで コンクリート9畳まで
単一型乾電池×2個使用(別売)
よごれま栓タンクで手が汚れない!床も汚れにくい
ニオイカット消火
給油サイン
燃焼リング付バーナ
カラー点火/消火ボタン
ポジションマーク
給油時自動消
電源(100V)不要な暖房機!停電・防災時の備えとして!

用途冬の寒さ対策に。ポータブル石油ストーブ 石油ヒーター 石油暖房 灯油 ヒーター 暖房器具 暖房機器 防災アイテム 防災グッズ商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。質量(kg)7.6タンク容量(L)4暖房出力(kW)2.42-1.93保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.2×32.4×51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする