10110030 アリメツ 横浜植木 72516800

10110030 アリメツ 横浜植木 72516800
10110030 アリメツ 横浜植木 72516800
10110030 アリメツ 横浜植木 72516800
10110030 アリメツ 横浜植木 72516800
10110030 アリメツ 横浜植木 72516800

アリメツ

(59件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(55g)
内容量1個(55g)注文コード72516800品番10110030
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
¥779

アリの巣を断つ!理想的殺蟻剤です。
アリは好んでアリメツを食べ4~10時間後には中毒を起こし遅くとも24時間後に死滅します。
アリは集団生活を営んで居りますから、地上部に出ているアリのみを殺してもその一族の全滅は望めません。
その点アリメツは本剤を発見しますと仲間を呼んで一時にアリメツに集中吸食し巣の中に運ばれ貯蔵され、女王アリをはじめ全部の仲間を時間の経過と共に全滅させます。

用途
アリを巣のアリごと退治します。
付属品
専用容器×1個
成分
水分、糖蜜他(糖分・ホウ酸)
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
40×31×85
注意
※アリメツによりアリは全滅しますが巣の中の卵は7~10日で孵化し再び活動しますから発見次第施薬し完全に退治する事が必要です。
※雨天の時は雨水が入らぬ様にして下さい。
※植物には無害です。
※白アリには無効です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:59 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-07-11
用途: 樹木の周りのアリを駆除する。
サービス業

比較的小さいアリの駆除に使用したのですが、1日目に効果があり、ほとんど見当たらなくなりました。アリの巣の場所が不明の場合にも効果を発揮すると思います。しかし、箱の説明文にも記載されていますが、数日で巣の中の卵が孵化するので、再使用が必要となります。
この製品は雨除けの容器が付属しており、多少の雨なら問題ないようです。
容器は風で飛ばされないように石などの重しが必要です。

2026-06-25
用途: アリの侵入防止
農・林・水産業

家の外に置いて10分位で大量のアリが寄って来る。
付属の皿だと半日で空になるので補充。
次の日にはアリの姿はほぼ無し。家への侵入も無し。
アリさんごめんよ、家の中に入るのはダメなのだ。

2026-09-08
用途: 終業時
卸売・小売業

最初はわからなかったけど、1週間でアリがいなくなった。今まで使用した独餌で一番きく

1人が参考にしています
対象商品 : 72516800
2026-06-07
用途: アリの駆除

自宅室内にアリが侵入、屋外の通り道に置いた所1日で効果あり

2025-10-21
用途: アリ退治
卸売・小売業

定期購入で、室内にやってくるアリ対策に使っています。よく集まり効果は大きいです。

2025-06-27
用途: 家の中にアリがいた時
アロマ&エステ ハッピーバード 様(サービス業)

始めはしっかり寄ってきて、しばらくすると少なくなり、1週間くらいでいなくなります。常備品です。

1人が参考にしています
2025-09-01
用途: 蟻の駆除
その他業種

蟻の大量発生で困っていましたがアリメツをしかけて一日後には蟻を見かけることが無くなりました。ありがとうございました。

2025-07-02
用途: 畑のアリ駆除
サービス業

畑の畝にアリが巣を作り、食べ物を作っている為、安全重視で購入、即、畝に置いたらあっと言うまにアリが群がり翌日には激減、買って正解これからも必需品にします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする