抗ウイルスブックカバーA4大・ファイル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72764589 品番IF-3063
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

SIAAの認証を受けた抗ウイルス加工のフィルムを使用したブックカバー。
個人のウイルス対策、カフェ・美容院・図書館などの共有冊子のウイルス対策などに効果的。
ノートや教科書・参考書サイズも学生さんに最適。

材質PVC サイズA4大・ファイル 本体質量(g)約70 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約712×1×315 収納寸法(mm)W559×H309 適合寸法(mm)冊子:W230-242×H306(目安) 適合厚さ(mm)10〜75
注意
※抗ウイルス加工は病気の治療や予防を目的とするものではありません。SIAAの安全性基準に適合しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする