曜日別特売
SK-960A-5 TYPE5(1735-50) 水分チェッカー 佐藤計量器製作所 72802355

SK-960A-5 TYPE5(1735-50) 水分チェッカー 佐藤計量器製作所 72802355
SK-960A-5 TYPE5(1735-50) 水分チェッカー 佐藤計量器製作所 72802355

水分チェッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード72802355品番SK-960A-5 TYPE5(1735-50)
参考基準価格(税別)¥54,700販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

電気テスター感覚で簡単水分チェック
簡単。センサを試料にあてるだけです。
速い。スイッチを押すだけで測定完了。
正確。標準レンジの他に7つのユーザーズレンジ機能(※)、平均値も表示できます。※ユーザーズレンジ機能→本製品は購入時のままでもお使いいただけますが、よりいっそう絶対乾燥法による値に近づけるためにお客様が自由に水分の表示値を設定できるユーザーズレンジを設けてあります。
各レンジ(標準レンジも含めて)は、他のレンジと独立していますので、ユーザーズレンジごとに、お客様がご希望の被測定物に合わせて設定値が変更可能です。

用途麺類など、測定ごとに厚さが異なる試料用付属品電池×2本、ハンドストラップ、取扱説明書形状センサ:クリップ幅(mm)70質量(g)約135(本体のみ)タイプ5寸法H(mm)155電源単3形マンガン電池×2本寸法D(mm)25表示3-1/2桁LCD測定方法電気抵抗式測定範囲(%)測定範囲:9.1~40.0機能平均値表示、温度自動補正、検量線変更測定温度(℃)5~40センサーコード長(m)約0.6分解能(%)0.1
注意
不安定な粉状や粒状のものものは測定できません。
SK-960A本体で温度補正をおこなっています。
測定温度範囲内の温度であれば測定値の温度換算は不要です。
ただし被測定物とSK-960A本体との間で温度差があると測定誤差が生じます。
できるだけ測定物と本体を同じ温度にしてから測定してください。
・センサを押し付ける圧力により測定値が変わりますので測定ごとの圧力を極力一定にしてください。
・センサは測定物に強く押し付けたり、コードを強く引いたり曲げたりしないでください。破損する場合があります。 ・本製品はセンサ部に設置された電極間の電気抵抗値を測定し、相対的に水分値として表示するように設計しています。水分表示値は絶対的ではありません。あくまで電気抵抗値を相対的に表示していますので、試料中に導電性(塩分・金属など)の物質が含まれている場合には、実際の水分値とは差が生じますが、測定物の含有物質の割合が均一で少量(水分値にそれほど影響を与えない範囲)の場合は、本製品の設定により比較検査などにご使用することができます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする