曜日別特売
GeForce RTX 3050 VENTUS 2X 6G OC NVIDIA GeForce RTX 3050搭載グラフィックスカード/6GB GDDR6/デュアルファン/補助電源不要/消費電力70W/HDMI 2.1×2/DP1.4×1 MSI(エムエスアイ) 72803510

NVIDIA GeForce RTX 3050搭載グラフィックスカード/6GB GDDR6/デュアルファン/補助電源不要/消費電力70W/HDMI 2.1×2/DP1.4×1

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード72803510品番GeForce RTX 3050 VENTUS 2X 6G OC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
容量推奨電源ユニット容量:TBD質量(g)381/610消費電力(W)70対応DirectX対応バージョン:12 Ultimate、OpenGL対応バージョン:4.6機能HDCPサポート:Y、G-SYNCTM technology:Yメモリー6GB GDDR6最大解像度7680×4320周波数(MHz)<コアクロック>Boost: 1470グラフィックアクセラレーターNVIDIA(R) GeForce RTXTM 3050サイズ(mm)189×109×42画面仕様3(最大同時出力画面数)伝送速度(Gbps)14映像出力DisplayPort×1 (v1.4a)HDMITM×2 (Supports 4K@120Hz as specified in HDMITM 2.1)コア数2304 Unitsデータバス幅96bit

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする