モバイルディスプレイ 17.3型/1920×1080/HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ブラック/スピーカー:なし/高さ・角度調整・回転対応のスタンドセット

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72887720 品番LCD-YC172A-FX
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

輝度:220cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.5W/
17.3型モバイルディスプレイです。USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。最薄部が約8mmとスリムな筐体なので手軽に持ち運びできサッと片づけられるため便利です。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。
モバイルディスプレイ単体に加えて、スタンドがセットされたモデルもラインアップ。セットモデルは利用シーンに合わせてお好みの高さ・角度に調整、回転ができるスタンドが標準で添付されています。
USB Type-Cディスプレイ給電に対応しているので、添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所でお使いいただけます。
パススルー機能に対応しているので、接続しているUSB充電器からノートパソコン、スマホ、タブレットに給電できます。ACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1ポートしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。

付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、スタンド、スタンド収納ケース、必ずお読みください 寸法(mm)表示面積:381.888(H)×214.812(V) 質量(kg)【本体】スタンドあり:約1.0、【スタンド】約0.46 ブラック 使用温度範囲(℃)動作時:0〜40、収納時:-20〜60 周波数(Hz)垂直走査:HDMI:59.9〜60.4、USB-C:59.9〜60.4 消費電力(W)最大時:7.5、通常使用時(オンモード):4.2、待機時:0.3 定格電圧(V)DC5 角度(°)【本体】チルト角:上20〜60、【スタンド】角度調節:上ヒンジ180/下ヒンジ90、スイベル角:360 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。 表面処理非光沢 周波数(kHz)水平走査:(HDMI)31.4〜67.5、(USB-C)31.4〜67.5 対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(HDMIのみ)、PS4、PS4 Pro、PS5、Xbox Series X、 Xbox Series S ※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合があります。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】スタンド20°〜60°時:約399×93〜218×237〜137(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時:約399×16×248(突起部を含まず)、【スタンド】最大高さ:約140×140×145(突起部を含まず)、折りたたみ時:約140×140×24(突起部を含まず)、モバイルディスプレイ組み合わせ時:約399×140×296(突起部を含まず) コントラスト比1000:1(標準)、CREX レベル2設定時:24400:1 最大解像度表示:1920×1080 保証期間3年間 視野角上下:178° 左右:178° 応答速度5ms[GTG]※オーバードライブレベル2設定時 入力端子映像:HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode) プラグ、プレイ規格VESA DDC2B 使用環境湿度(%)20〜80(結露なきこと) ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)14.2 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.1989×0.1989 パネルTFT17.3型ワイド/AAS 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)最大60(最大解像度時) 輝度(cd/m2)220(標準値)
注意
※本商品は、24時間連続使用を前提とした商品ではありません。1日12時間以内(環境温度25℃)での使用を前提に設計されています。長時間連続して使用した場合は、有寿命部品の消耗を加速させる原因となります。1日12時間を超える使用は避けてください。
※ACアダプターは添付されておりません。電力不足の場合はDC5V/1.5A以上供給可能なUSBケーブルとUSB充電器を別途ご用意ください。
※パススルー機能(Dual-Role Power)をご利用になる場合、スマートフォンでは27W以上、ノートPCでは75W以上の供給能力があるUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を使用することを推奨します。
※端子に無理な力をかけないでください。端子が破損する恐れがあります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする