スケーター
スケーターの キッチン・調理用品
スケーターの レンジ調理・アイデアグッズ
フレンチトーストメーカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72905684
品番
UDY1T
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
朝食におやつに電子レンジで簡単!
しっとりおいしいヘルシーなフレンチトーストが作れちゃう♪
フライパンで焼かないから、焦げ付く心配なし!
フタをしてそのまま冷蔵・冷凍保存が出来る!
材質
フタ・本体・弁:ポリプロピレン
寸法(mm)
170×150×75
色
POOH/honey
容量(mL)
1000
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
注意
※加熱直後は容器が熱くなり蒸気などで火傷の危険がありますので、取り出しには充分ご注意ください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。