曜日別特売
UDR1N 即席ラーメンメーカー スケーター 72905754

UDR1N 即席ラーメンメーカー スケーター 72905754
UDR1N 即席ラーメンメーカー スケーター 72905754

即席ラーメンメーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
チップ&Dクッキング
内容量1個注文コード72905754品番UDR1N
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

即席ラーメンメーカー キッチンガーデンのご紹介!景品やちょっと変わったプレゼントに即席ラーメンを電子レンジで簡単にできるです。電子レンジで手軽に即席麺が調理できる、即席ラーメンメーカー♪
調理後はそのまま器に使えるから洗い物も少ない!
火を使わないから安心安全☆
焼きそばや、つけ麺向けに便利な湯切り口付き。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×190×80容量(L)1.2材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20チップ&Dクッキング
注意
※電子レンジで加熱の際はフタを外してください。
フタは湯切り用です。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする