付属品六角レンチ
材質ハンガー部:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) 取り付け部:スチール(粉体塗装)
色ホワイト
質量(g)330
備考取り付け可能な場所 木製の鴨居、スライド扉枠、窓枠、机、棚など 枠:厚さ1.7〜3cm 上部奥行き1cm以上 下部奥行き1.5cm以上 ※枠の角が直角でない場所には取り付けできません。 ※取り付け場所のサイズや厚さ、形状、材質によっては取り付けできない場合があります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4×33.1×14
耐荷重(g)ハンガー部1つあたり:300(静止荷重)
内寸(cm)ハンガー部1つあたり:W28.7