360度回転できる室内物干しタオルハンガー タワー ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72939600 品番10323
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,860
販売価格(税別)
2,600
付属品六角レンチ 材質ハンガー部:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) 取り付け部:スチール(粉体塗装) ブラック 質量(g)330 備考取り付け可能な場所 木製の鴨居、スライド扉枠、窓枠、机、棚など 枠:厚さ1.7〜3cm 上部奥行き1cm以上 下部奥行き1.5cm以上 ※枠の角が直角でない場所には取り付けできません。 ※取り付け場所のサイズや厚さ、形状、材質によっては取り付けできない場合があります。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4×33.1×14 耐荷重(g)ハンガー部1つあたり:300(静止荷重) 内寸(cm)ハンガー部1つあたり:W28.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする