6495-154 ディスプレイ用ネット ストア・エキスプレス 72951647

6495-154 ディスプレイ用ネット ストア・エキスプレス 72951647
6495-154 ディスプレイ用ネット ストア・エキスプレス 72951647
6495-154 ディスプレイ用ネット ストア・エキスプレス 72951647

ディスプレイ用ネット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
色
白
注文コード
72951647
品番
6495-154
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

サイズ、オプションを多彩にご用意。
さまざまなディスプレイに対応できるネットです。
外枠はΦ8mmの強固な線材を使用しています。

ピッチ(cm)
ネット:5
色
白
寸法
サイズ:150×45cm ネットピッチ:5cm 外枠:Φ8mm 中:Φ3mm
材質
スチール/粉体塗装
注意
※ネットの実寸は、表記サイズの-2mmとなります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
729516476495-154150936296495-2546495-154 ディスプレイ用ネット ストア・エキスプレス 15093629ディスプレイ用ネットストア・エキスプレス1台
¥2,798
税込¥3,078
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする