AC7141 AC7141ACブルゾン バートル 72953557

AC7141ACブルゾン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚肩幅(cm)52注文コード72953557品番AC7141
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

人気定番7041シリーズのデザインカラーに対応したエアクラフトシリーズ 背面にフルハーネスランヤード装着対応仕様 空気の漏れを防ぐ日本製高密度TCウェザークロスを採用 背ヨークに保冷剤を収納可能な通気エアダクトポケットを装備

用途AC10 AC10-1 AC10-2と一緒にお使いくださいオリーブグレーサイズXXL肩幅(cm)52着丈(cm)72バスト(cm)130袖丈63グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする