AC2094HB AC2094HBACベスト バートル 72953828

AC2094HBACベスト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚肩幅(cm)46着丈(cm)68注文コード72953828品番AC2094HB
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ミニマルなルックスとワークスペックの機能性を兼ね備えたスポーティなファン装着プロダクトサイドバックとハイバックの2型を展開 軽量撥水性、アルミC加工による遮熱性(-8℃)を備えたソフトシェル素材 背面に干渉しないサイドバックファン取付仕様

用途AC10 AC10-1 AC10-2と一緒にお使いくださいセット内容服のみブラックサイズL肩幅(cm)46着丈(cm)68バスト(cm)118素材ポリエステルグリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする