AC2094HB AC2094HBACベスト バートル 72953916

AC2094HBACベスト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚肩幅(cm)50着丈(cm)72注文コード72953916品番AC2094HB
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ミニマルなルックスとワークスペックの機能性を兼ね備えたスポーティなファン装着プロダクトサイドバックとハイバックの2型を展開 軽量撥水性、アルミC加工による遮熱性(-8℃)を備えたソフトシェル素材 背面に干渉しないサイドバックファン取付仕様

用途AC10 AC10-1 AC10-2と一緒にお使いくださいセット内容服のみアッシュグレーサイズXXL肩幅(cm)50着丈(cm)72バスト(cm)130素材ポリエステルグリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする