AC1156 AC7146AC半袖ブルゾン バートル 72954695

AC7146AC半袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
内容量1枚肩幅(cm)50着丈(cm)70注文コード72954695品番AC1156
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
7月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ミニマルなルックスとワークスペックの機能性を兼ね備えたスポーティなファン装着プロダクトサイドバックとハイバックの2型を展開 軽量撥水性、アルミC加工による遮熱性(-8℃)を備えたソフトシェル素材 背面に干渉しないサイドバックファン取付仕様

用途AC10 AC10-1 AC10-2と一緒にお使いくださいカモフラブラックサイズXL肩幅(cm)50着丈(cm)70バスト(cm)124袖丈28グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする