AC1156 AC7146AC半袖ブルゾン バートル 72954781

AC7146AC半袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚肩幅(cm)52着丈(cm)72注文コード72954781品番AC1156
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ミニマルなルックスとワークスペックの機能性を兼ね備えたスポーティなファン装着プロダクトサイドバックとハイバックの2型を展開 軽量撥水性、アルミC加工による遮熱性(-8℃)を備えたソフトシェル素材 背面に干渉しないサイドバックファン取付仕様

用途AC10 AC10-1 AC10-2と一緒にお使いくださいカモフラブラックサイズXXL肩幅(cm)52着丈(cm)72バスト(cm)130袖丈29グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする