2026/08/05 ハンドモールカッター JHC64 広島 72961695

ハンドモールカッター JHC64

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
72961695
品番
2026/08/05
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498
仕様
アンビルタイプ、フッ素樹脂加工
質量(g)
220
刃長(mm)
45
素材
最高級刃物鋼使用(SK-5)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする