18-22 スタイリッシュバーナー 広島 72961711

スタイリッシュバーナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
72961711
品番
18-22
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

コンパクトなライター専用ガス充墳式のバーナーです。
縦・横・逆さ、どんな角度でも安定した炎です。

材質
亜鉛合金
質量(g)
53
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×14×89
火炎温度(℃)
1100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする