18-23 マイクロトーチ アクティブ 広島 72961720

マイクロトーチ アクティブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
72961720
品番
18-23
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

ライターガスとカセットガスのどちらでも充填可能

質量(g)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×19×90
火炎温度(℃)
1300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする