曜日別特売
RB50-1-3-LT(B) ラッシングベルト KINEDYNE(キネダイン) 72982826

全体写真

RB50-1-3-LT(B) ラッシングベルト KINEDYNE(キネダイン) 72982826
RB50-1-3-LT(B) ラッシングベルト KINEDYNE(キネダイン) 72982826
RB50-1-3-LT(B) ラッシングベルト KINEDYNE(キネダイン) 72982826
RB50-1-3-LT(B) ラッシングベルト KINEDYNE(キネダイン) 72982826

ラッシングベルト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
端末仕様ワンピース(トラックレール)
ベルト長さ(m)【調整側】3
内容量1本注文コード72982826品番RB50-1-3-LT(B)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

世界No.1のカーゴコントロールメーカー、米国キネダイン社のローコスト・高品質ラッシングベルト。糸1本からの強度を考慮し、自前の織機工場で製作。ベルトの強度を十分に発揮でき、安全第一の独自のメカニズムによる縫製方法。使いやすいハンドル、スムーズなバックルの動き。

用途
トラック輸送の荷崩れ防止
ベルト長さ(m)
【調整側】3
使用荷重(kg)
700
破断強度(kg)
【ラチェットバックル・ベルト】5000
ベルト色
ブルー
端末仕様
ワンピース(トラックレール)
ベルト幅(mm)
50
材質(ベルト)
ポリエステル
ベルト長さ固定側(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※玉掛け用途で使用しないでください。
※使用荷重以内でご使用ください。
※破断したベルトを繋いで使用しないでください。
※部品の改造や改良はしないでください。
※使用前に必ずベルト・ラチェットバックル・端末金具の損傷・変形を確認し、異常のある場合は使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする