曜日別特売
80157-1-7-N50(Y) ラッシングベルト KINEDYNE(キネダイン) 72982835

全体写真

80157-1-7-N50(Y) ラッシングベルト KINEDYNE(キネダイン) 72982835
80157-1-7-N50(Y) ラッシングベルト KINEDYNE(キネダイン) 72982835
80157-1-7-N50(Y) ラッシングベルト KINEDYNE(キネダイン) 72982835
80157-1-7-N50(Y) ラッシングベルト KINEDYNE(キネダイン) 72982835
80157-1-7-N50(Y) ラッシングベルト KINEDYNE(キネダイン) 72982835

ラッシングベルト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)
ベルト長さ(m)【調整側】7
内容量1本注文コード72982835品番80157-1-7-N50(Y)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

世界No.1のカーゴコントロールメーカー、米国キネダイン社のローコスト・高品質ラッシングベルト。糸1本からの強度を考慮し、自前の織機工場で製作。ベルトの強度を十分に発揮でき、安全第一の独自のメカニズムによる縫製方法。使いやすいハンドル、スムーズなバックルの動き。

用途
トラック輸送の荷崩れ防止
ベルト長さ(m)
【調整側】7
使用荷重(kg)
1600
破断強度(kg)
5000
ベルト色
イエロー
端末仕様
Jフック(クロスフック・ナローフック)
ベルト幅(mm)
50
材質(ベルト)
ポリエステル
ベルト長さ固定側(m)
1
注意
※玉掛け用途で使用しないでください。
※使用荷重以内でご使用ください。
※破断したベルトを繋いで使用しないでください。
※部品の改造や改良はしないでください。
※使用前に必ずベルト・ラチェットバックル・端末金具の損傷・変形を確認し、異常のある場合は使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする