サンナップ
サンナップの キッチン・調理用品
サンナップの ワイン・酒・バー用品
カラーマドラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(20本)
注文コード
73372206
品番
BT-CM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
5色入りマドラースプーン。
長さ(cm)
13
材質
ポリスチレン
色
アソート(ピンク・イエロー・グリーン・ブルー・ホワイト)
品名・タイプ
マドラー
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-10