- 用途
- 室内用床点検口
- 商品状態
- ※理由あり(未使用・未開封)
- 開口寸法(mm)
- 273×273
- 材質
- 外枠・内枠/アルミ押出形材、仕上げ/アルマイト+クリアー仕上、目地/アルミニウム、取手・取手ホルダー/ステンレス ABS樹脂一体成型、底板/高耐食性めっき銅板、補強剤/溶融亜鉛めっき銅板、パッキン/軟質塩化ビニル樹脂
- 取手
- 回転式
- 寸法(mm)
- 外枠寸法/300×300、内ふた寸法/287×287
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 仕様
- 磁器タイル仕上用