※正面
YAMAZEN(山善)
天然木パイン材 木箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
73373146
品番
TWB-2525(NA)【ワケあり】
在庫数量:残り5点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,598
¥
3,698
バスケットに入れる
カラーボックスにも納まる収納ボックス。
積み重ねたり組み合わせたり自由自在。
無塗装なので、自分好みの色にアレンジ可能。
長側面2面に持ち手付き。
用途
収納ボックス、インナーボックス、インナーケース、収納ケース、ウッドボックスとして。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
天然木パイン(無塗装)
質量(kg)
1.8
脚高(mm)
約10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×375×265
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×230×240
取扱説明書:
(1.28MB)