商品単体画像
EIGERTOOL(アイガーツール)
4in1マルチサッシヘラ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73389298
品番
EPS-304
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
4種類のサッシヘラを1つにまとめました
窓サッシ、クローゼットレールのお掃除に
フローリングの継ぎ目の汚れとり
キッチンレンジ周りの油汚れの除去に
その他、身の回りのお掃除全般
材質
ヘラ:繊維強化プラスチック、ネジ:ステンレス
質量(g)
45
先端寸法(mm)
【ヘラ】3/6/9/18
収納時寸法(mm)
128
サイズ(mm)
220
商品説明動画
参考になった