CINSBAJP Ace Pro マイク風防カバー insta360 73435620

本体

CINSBAJP Ace Pro マイク風防カバー insta360 73435620
CINSBAJP Ace Pro マイク風防カバー insta360 73435620
CINSBAJP Ace Pro マイク風防カバー insta360 73435620
CINSBAJP Ace Pro マイク風防カバー insta360 73435620
CINSBAJP Ace Pro マイク風防カバー insta360 73435620
CINSBAJP Ace Pro マイク風防カバー insta360 73435620

Ace Pro マイク風防カバー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73435620
品番
CINSBAJP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

Ace Pro専用に設計された風切り音対策アクセサリーです。
屋外撮影時でもクリアな音声を録音したい撮影者に最適です。
高品質のアコースティックスポンジとシリコン素材でマイク部分をしっかりカバーし、風によるノイズを大幅に低減。走行シーンやアウトドア環境でも、声や環境音をより自然に記録できます。
カバーはAce Proにぴったりフィットする専用形状で、スリップオン方式のため脱着が非常に簡単。装着してもボタンやポート、画面操作を妨げないよう設計されています。

対応製品
Ace Pro
材質
スポンジ、シリコン
寸法(mm)
83×63×40
質量(g)
15
注意
※マイク風防カバーを取り付ける前に、カメラが汚れておらず乾燥していることを確認します。
※使用前にマイク風防カバーにゆがみや変形、損傷がないことを確認します。これらは風切り音低減に悪影響を及ぼす可能性があります。
※濡れた状態でのマイク風防カバーの使用は、集音性能や風切り音低減効果が低下するため、避けてください。 マイク風防カバーが濡れた場合は、完全に乾かしてから使用してください。
※湿気による損傷を防ぐため、マイク風防カバーは乾燥した環境で保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする