曜日別特売
CINSEBGF Aceシリーズ用標準マウント insta360 73435708

本体

CINSEBGF Aceシリーズ用標準マウント insta360 73435708
CINSEBGF Aceシリーズ用標準マウント insta360 73435708

Aceシリーズ用標準マウント

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73435708
品番
CINSEBGF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

Aceシリーズをより自由で安定した撮影スタイルに変える汎用2プロングタイプの標準マウントです。
強力な磁石と2プロング構造でカメラをしっかり固定し、揺れや衝撃のある場面でも安心して使用できます。
軽量な高強度プラスチックと金属の組み合わせで、わずか16gと持ち運びも負担にならず、耐久性と実用性を両立しています。

セット内容
標準マウント、標準シリコンパッド、消音シリコンパッド×2
対応製品
Ace Pro 2、Ace Pro、Ace
材質
プラスチック、金属、シリコン
寸法(mm)
36×30×17
ホワイト
質量(g)
16
注意
※標準マウントは磁石を内蔵します。干渉を防ぐため、ペースメーカーなどの機器には近づけないでください。
※標準マウントにカメラを装着して激しいアクション環境で使用する際は、不意の落下や損傷を防ぐため、カメラを保護することをお勧めします。
※標準マウントを他のアクセサリーに接続する際は、アクセサリーやカメラへの損害を防ぐため、カメラをしっかりと固定してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする