CINSEAVV ヘルメット顎マウント 2.0 insta360 73435821

本体

CINSEAVV ヘルメット顎マウント 2.0 insta360 73435821
CINSEAVV ヘルメット顎マウント 2.0 insta360 73435821
CINSEAVV ヘルメット顎マウント 2.0 insta360 73435821
CINSEAVV ヘルメット顎マウント 2.0 insta360 73435821
CINSEAVV ヘルメット顎マウント 2.0 insta360 73435821
CINSEAVV ヘルメット顎マウント 2.0 insta360 73435821
CINSEAVV ヘルメット顎マウント 2.0 insta360 73435821

ヘルメット顎マウント 2.0CINSEAVV

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73435821
品番
CINSEAVV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

バイク・自転車・オフロード走行などで、最も没入感のある一人称視点(POV)を撮影できるヘルメット用顎マウントです。
フルフェイス、モジュラー、オフロード、デュアルスポーツなど幅広いヘルメットに対応し、調整ストラップと改良されたバックルにより激しいアクションでも安定した装着性を実現します。
3プロングの汎用マウントを採用しており、Insta360 X5 / X4 / Ace Pro 2 / GO 3S など主要カメラに対応。付属アダプタを使えば1/4インチねじ、2?3プロング間の変換も可能です。
隠れた内蔵マイクマウントで、他のライダーとチャットしたり、モトブログの音声を録音したりできます。

セット内容
ヘルメット顎マウント 2.0、マイクマウント、1/4インチねじ - 2プロング変換アダプタ、2プロング - 3プロング変換アダプタ、つまみねじ×2
対応製品
X5、X4 Air、GO Ultra、Ace Pro 2、X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS(ツイン/4K)
材質
プラスチック、ステンレス鋼、ファブリック
寸法(mm)
125×100×43
質量(g)
88
注意
※GO 3S/GO 3には、GO 3S/GO 3 クイックリリースマウントを使用します。
※GO Ultraに対応。GO Ultraクイックリリースマウントまたはアクションマウントが必要。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする