曜日別特売
CINSEBGT Ace Pro 2 スターフィルター insta360 73435830

本体

CINSEBGT Ace Pro 2 スターフィルター insta360 73435830
CINSEBGT Ace Pro 2 スターフィルター insta360 73435830
CINSEBGT Ace Pro 2 スターフィルター insta360 73435830
CINSEBGT Ace Pro 2 スターフィルター insta360 73435830

Ace Pro 2 スターフィルター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73435830
品番
CINSEBGT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

夜景や光源の多いシーンを”映画のようなキラキラした光”へ変換できる、スターエフェクト専用フィルターです。
通常の撮影では難しい光の拡散効果を、編集なしで手軽に再現でき、花火・イルミネーション・夜の街灯・車のライトなどをドラマチックに演出します。
フィルターはアルミ合金フレーム+光学ガラスで構成され、軽量(7.3g)かつコンパクトな40×40×6mmという扱いやすいサイズ。
付属の収納ケースとレンズクロスで安全に持ち運べ、必要な時にすぐ装着できます。

セット内容
スターフィルター、収納ケース、レンズクロス
対応製品
Ace Pro 2
材質
アルミニウム合金、ガラス
寸法(mm)
40×40×6
質量(g)
7.3
注意
※フィルターとカメラレンズの両方が清潔で乾いていることを確認します。清潔な環境で装着、取り外しを行ってください。
※ホコリや汚れがある場合は、付属のクリーニングクロスでカメラレンズとフィルター表面を優しく拭き取ります。レンズやフィルターを指で直接触れないようにしてください。 皮脂が付着すると、スターエフェクトの品質が著しく低下するおそれがあります。
※最適なスターエフェクトを得るには、強い点光源(例:街 灯、車のヘッドライト、朝日や夕日など)がある環境でご使 用ください。光が弱い場合や拡散光下では、効果が弱まるか目立たなくなる場合があります。
※フィルターを装着した状態で、湿った環境や水辺での使用は 避けてください。水がフィルター内部に入ると、撮影結果に影響を及ぼしたり、フィルターを損傷するおそれがあります。
※フィルターを落としたり、衝撃を与えたり、硬い物体に接触 させないでください。破損した場合は、すぐにカメラから取り外してください。
※フィルターを使用しない時は、付属の収納ケースに保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする