CINSEAVP クイックリリースマウント 2.0 insta360 73435927

本体

CINSEAVP クイックリリースマウント 2.0 insta360 73435927
CINSEAVP クイックリリースマウント 2.0 insta360 73435927
CINSEAVP クイックリリースマウント 2.0 insta360 73435927
CINSEAVP クイックリリースマウント 2.0 insta360 73435927
CINSEAVP クイックリリースマウント 2.0 insta360 73435927
CINSEAVP クイックリリースマウント 2.0 insta360 73435927
CINSEAVP クイックリリースマウント 2.0 insta360 73435927
CINSEAVP クイックリリースマウント 2.0 insta360 73435927

クイックリリースマウント 2.0

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
73435927
品番
CINSEAVP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

Insta360 XシリーズやAceシリーズ向けに設計された、超強力なマグネット式クイックリリースマウントです。
工具不要で着脱でき、カメラの位置変更やアクセサリーの切り替えを数秒で実行できる機動性の高さが特徴です。
1/4インチねじと2プロングマウントのデュアルインターフェースを備え、三脚・自撮り棒・チェストマウントなど幅広いアクセサリーに対応。用途に応じてすぐに切り替えられるため、Vlog・アクション撮影・360°撮影など多様なシーンで活躍します。

セット内容
クイックリリースマウント 2.0、カメラプレート、つまみねじ用レンチ、滑り止めスペーサー
対応製品
X5、X4 Air、Ace Pro 2、X4、Ace Pro、Ace、X3
材質
ステンレス鋼、シリコーン
寸法(mm)
40.8×20.8×13.5
質量(g)
46.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする