CINSBBQA Flow 2 Pro AIトラッカー insta360 73435936

本体

CINSBBQA Flow 2 Pro AIトラッカー insta360 73435936
CINSBBQA Flow 2 Pro AIトラッカー insta360 73435936
CINSBBQA Flow 2 Pro AIトラッカー insta360 73435936
CINSBBQA Flow 2 Pro AIトラッカー insta360 73435936
CINSBBQA Flow 2 Pro AIトラッカー insta360 73435936

Flow 2 Pro AIトラッカー

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73435936
品番
CINSBBQA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

Flow 2 Proジンバルに装着して使えるAI自動追跡ユニットで、スマホ撮影をより高度かつ自由にするアクセサリーです。
高度なAIアルゴリズムを搭載し、被写体を正確に識別してロックし続けるため、複雑な環境でもブレない追跡性能を発揮します。
アプリ依存や端末制限を超えて、ビデオ通話・ライブ配信・オンライン会議など、さまざまなシーンでトラッキングを実現。Flow 2 Proと組み合わせることで、追跡精度がさらに向上し、モバイル撮影を本格的にレベルアップできます。

対応製品
Flow 2 Pro、Flow 2
材質
プラスチック
寸法(mm)
57.4×46×15.8
質量(g)
14(±0.5)
消費電力(W)
10.44h
入力
電源:5V=320mA
色温度
クール(5000K) ウォーム(2900K) 中間(3500K)
動作温度(℃)
ー10 ~ 40
照度(Lux)
10~80(被写体からの距離0.6m)
注意
※AIトラッカーは防水ではありません。 水気や湿気のあるところには近づけないでください。
※破損の恐れがあるので、AIトラッカーをぶつけたり、踏みつけたり、投げたりしないでください。
※落下の恐れがあるので、AIトラッカーを高強度のアクティビティで使用しないでください。
※長時間使用した後は、Type-Cコネクターに直接触れないようにしてください。
※汚れを落とす際は、柔らかい乾いた布を使用します。 液体クリーナーや刺激性化学薬品は使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする