CINSABWB Mic Air トランスミッター(送信機:マイク) insta360 73435997

本体

CINSABWB Mic Air トランスミッター(送信機:マイク) insta360 73435997
CINSABWB Mic Air トランスミッター(送信機:マイク) insta360 73435997
CINSABWB Mic Air トランスミッター(送信機:マイク) insta360 73435997
CINSABWB Mic Air トランスミッター(送信機:マイク) insta360 73435997

Mic Air トランスミッター(送信機:マイク)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73435997
品番
CINSABWB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
¥8,398

Insta360 X5やAce Pro 2に直接接続できる超小型・超軽量(7.9g)ワイヤレスマイク送信機です。
コインサイズのコンパクト設計ながら、48kHz/24bitの高音質収録と高度なノイズリダクションを備え、屋外撮影でもクリアな声を捉えます。
バッテリーは最大10時間連続使用が可能で、Vlog・ライブ配信・旅の記録など長時間の撮影にも安心。
装着方法はマグネット・クリップ・ペンダントに対応し、衣服に目立たず装着できます。
さらにレシーバー不要でカメラへ直接ワイヤレス接続でき、録画開始/停止、ノイズキャンセル切り替え、ミュート操作も送信機から行えるため、撮影中の操作性が非常に高い点も魅力です。

仕様
サンプリングレート/ビットレート:48kHz/24bit
セット内容
トランスミッター(送信機:マイク)、充電ベース-USB-Aケーブル、ボタンマグネット、磁気ペンダント、クリップ・マグネット、ウインドシールド、収納ケース
対応製品
X5、X4 Air、GO Ultra、X4、Ace Pro 2
寸法(mm)
Φ26.91×11.61
質量(g)
7.9
温度(℃)
充電時:0~45、動作時:ー10~45
バッテリー
トランスミッター:3.87V/97mAh/0.37539Wh
消費電力(mW)
45.5
応答周波数(Hz)
20~20k
周波数(GHz)
Bluetooth:2.402~2.480、Wi-Fi:2.402~2.480
Wi-Fi
送信電力(E.l.R.P.):<10dBm
待機時消費電力(W)
38.5u
注意
※本製品の開封時のバッテリー残量は約30%です。充電してから使用してください。
※トランスミッタを自分で分解したり、修理しようとしたりしないでください。
※本製品は周囲温度が-10℃~45℃の環境で使用してください。
※45℃以上または0℃以下の環境で充電すると、バッテリーが損傷し、使用できなくなることがあります。
※トランスミッターは、内蔵のUSB-Aケーブルで電源に接続した充電ベースに取り付けて充電します。充電が完了したら、トランスミッターを取り外します。
※トランスミッターを落としたり、ぶつけたり、重いものを載せたりしないでください。外観に目に見える損傷がなくても、内部の部品が損傷し、トランスミッターの性能や機能に影響する場合があります。
※トランスミッターを3か月以上使用しなかった場合、バッテリーが完全に放電した状態になる可能性があります。トランスミッターを充電して電源を入れ、通常通り使用します。長期間使用する予定がない場合は、バッテリーの劣化を防ぐため、半年に一度は60%まで充電してください。
※使用しないときは、風通しのよい涼しい場所で保管します。
※トランスミッターを家庭ごみと一緒に廃棄しないでください。リサイクル業者に回収を依頼してください。
※磁気ペンダントにはストラップが付いています。子どもは常に大人の監視の下でご使用ください。
※クリップマグネットが落下してトランスミッターに損傷を与えないよう、しっかりとクリップされていることを確認します。
※トランスミッターとその付属品は磁石を内蔵します。干渉を防ぐため、ペースメーカーなどの機器からは離してご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする