CINSFAVS-R スローポッド内蔵自撮り棒 リモコンキット insta360 73436006

本体

CINSFAVS-R スローポッド内蔵自撮り棒 リモコンキット insta360 73436006
CINSFAVS-R スローポッド内蔵自撮り棒 リモコンキット insta360 73436006
CINSFAVS-R スローポッド内蔵自撮り棒 リモコンキット insta360 73436006
CINSFAVS-R スローポッド内蔵自撮り棒 リモコンキット insta360 73436006
CINSFAVS-R スローポッド内蔵自撮り棒 リモコンキット insta360 73436006
CINSFAVS-R スローポッド内蔵自撮り棒 リモコンキット insta360 73436006
CINSFAVS-R スローポッド内蔵自撮り棒 リモコンキット insta360 73436006

スローポッド内蔵自撮り棒 リモコンキット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
73436006
品番
CINSFAVS-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
¥9,198

見えない自撮り棒+自動展開三脚が一体化した多機能アクセサリーで、携帯性と撮影効率に優れています。
地面に置くと三脚脚部が自動的に展開し、素早く安定した設置が可能。自撮り棒は最大1.1mまで伸び、ハイアングル撮影や旅行・Vlog撮影に最適です。
手持ち撮影にも三脚設置にも使える汎用性が魅力で、屋外でも安定したショットを実現できます。
ミニリモコンとの組み合わせで遠隔操作で撮影開始・停止が可能です。ソロ撮影の自由度がさらに向上、軽量・頑丈で持ち運びにも便利なためクリエイティブなアングルを素早く作りたい方におすすめです。

セット内容
見えない自撮り棒+自動展開三脚 リモコンキット、蝶ネジ、1/4インチ-3プロング変換アダプター、収納カバー、ミニリモコン、ミニリモコンベース、ミニリモコンストラップ×2
対応製品
X5、GO Ultra、X4 Air、Ace Pro 2、X4、GO 3S、X3
寸法(mm)
最小長さ:255 ±3、最大長さ:1175 ±5、最大径:374 ±3
質量(g)
229±5
耐荷重(g)
500
注意
※本製品を折りたたむ際、指を挟まないようご注意ください。
※海水やビーチで使用した後は、錆などの損傷を防ぐため、必ず真水で十分に洗い流します。余分な水や砂を振り落とし、完全に乾いてから保管します。
※本製品に傷がつかないよう、鍵のような鋭利なものと一緒に保管しないでください。
※本製品はほこりや砂を避けて保管してください。
※汗や液体は変色や剥離の原因となるため柔らかい布で拭き取ります。
※本製品のお手入れに腐食性のクリーナーは使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする