曜日別特売
CINSBATQ GO 3 / GO 3S 潜水ケース insta360 73436119

イメージ

CINSBATQ GO 3 / GO 3S 潜水ケース insta360 73436119
CINSBATQ GO 3 / GO 3S 潜水ケース insta360 73436119
CINSBATQ GO 3 / GO 3S 潜水ケース insta360 73436119
CINSBATQ GO 3 / GO 3S 潜水ケース insta360 73436119
CINSBATQ GO 3 / GO 3S 潜水ケース insta360 73436119
CINSBATQ GO 3 / GO 3S 潜水ケース insta360 73436119

GO 3 / GO 3S 潜水ケースCINSBATQ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73436119
品番
CINSBATQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498

GO 3/GO 3Sを水深最大60mまで安全に運用できる本格ダイビング用潜水ケースです。
堅牢な防水フレームと高品質シールにより、水中での長時間撮影にも耐える高い密閉性を実現。ロック式バックル構造で誤開放を防ぎ、アクティブなシーンでも安心して使用できます。
前面には疎水性・耐油性の光学ガラスレンズを採用し、水中でもクリアで高解像度な映像を撮影可能。曇りを防ぐ防曇シートが同梱され、透明度の高い映像を維持できます。

セット内容
潜水ケース、つまみねじレンチ、保護ポーチ、3プロング - 1/4インチねじ変換アダプター、つまみねじ、滑り止めリング×4、リストストラップ、防曇シート×6
対応製品
GO 3S、GO 3
材質
プラスチック、ガラス
寸法(mm)
85×87×48
質量(g)
100 (±3)
水深(m)
最大:60
注意
※使用する前に
※潜水ケースの性能を発揮できるよう、カメラのファームウェアは最新版に更新してください。
※ご使用前に本取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。説明書の指示に従わないことに起因する、カメラやバッテリー、その他の部品への損害について、Insta360はその責任を負いません。本製品の使用にあたっては、偶発的な損害を避けるため、責任を持ってご使用ください。
※適切にメンテナンスしない場合、製品の性能に影響を与える可能性があります。 使用後は必ず、下記の手順で (カメラを取り出した状態で) 潜水ケースをしっかりと閉じ、水中に沈めて漏水しないことを確認してください。潜水ケースにラッチを掛けて ゆっくりと水中に沈め、潜水ケース内部から気泡が出たところで停めます。 ? その状態で2~3分間ボタンを操作し、気泡が出ないことを確認します。潜水ケースを水中から取り出し、柔らかい乾いた布で水気を完全に拭き取ります。潜水ケースを開けて内部に浸水していないことを確認します。
※カメラを入れない状態の潜水ケースは水深30メートル以上に沈めないでください。破損の恐れがあります。
※潜水ケースを閉じる際には、ラバーシールと接する部品にゴミが付着しておらず、またラバーシールが縁から外れていないことを確認します。
※潜水ケースは、砂や泥、ホコリなどの微粒子の多い場所では開閉しないでください。潜水ケースの防水性能が劣化し、カメラに損害を与える原因となります。
※潜水ケースに耐衝撃性はありません。 潜水ケースに強い振動や衝撃、圧力を加えると、損傷や故障、防水性能劣化の原因となります。
※GO 3/GO 3S を潜水ケースに入れた状態で水に飛び込む際の水面からの高さは2m以内とします。潜水ケースは1mの高さから硬い地面に落下させた時の衝撃に耐えられます。
※潜水ケースのレンズ外縁内部に接着剤が見える場合があります。これは異常ではなく、防水性能に影響しません。
※メンテナンス
※潜水ケースは濡れた状態で開けないでください。
※潜水ケースを海中で使用した後は、カメラを取り出して、潜水ケースを真水に5~10分間浸けます。 海中で使用した後に真水に浸けないと、残留塩分の影響による水漏れの原因となります。 潜水ケースを真水に浸けた後は、水道水でやさしくすすぎます。水漏れの原因となりますので、一方向から高圧水流を当てないでください。
※潜水ケースを洗う前にしっかりと閉じていることをご確認ください。潜水ケースを洗った後は、表面の水滴を柔らかい乾いた布で拭き取ります。 ヘアドライヤーや衣類乾燥機、ストーブを使って乾燥させないでください。
※乾かす前に潜水ケース表面に砂が付いていないことを確認します。砂が残っていると、布で拭き上げる際に傷がつく可能性があります。
※潜水ケースは高温多湿の環境で保管しないでください。特に、温度の高い車内に放置しないでください。
※潜水ケースは石鹸や中性洗剤、アルコール系洗浄剤で洗わないでください。防水性能に悪影響を及ぼす可能性があります。
※潜水ケースは有機溶剤(希釈液、アルコール、ガソリンなど)で洗わないでください。
※潜水ケースは乾燥した風通しの良い場所で保管してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする