曜日別特売
CINSCAHN X5 見えない潜水ケース Pro insta360 73436277

本体

CINSCAHN X5 見えない潜水ケース Pro insta360 73436277
CINSCAHN X5 見えない潜水ケース Pro insta360 73436277
CINSCAHN X5 見えない潜水ケース Pro insta360 73436277
CINSCAHN X5 見えない潜水ケース Pro insta360 73436277
CINSCAHN X5 見えない潜水ケース Pro insta360 73436277
CINSCAHN X5 見えない潜水ケース Pro insta360 73436277

X5 見えない潜水ケース Pro

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73436277
品番
CINSCAHN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

Insta360 X5での本格的な水中360°撮影に特化した高性能ダイブケースです。
完全に映像へ映り込まない”Invisible”設計で、見えない自撮り棒と併用すれば、まるで第三者が撮影したようなダイナミックな映像を実現できます。
プロ仕様のカスタムガラスを採用し、水中でも驚くほどクリアで歪みのない画質をキープ。ドーム型デザインにより、深い潜水でも継ぎ目のない滑らかな360°映像が撮影できます。
最大50~60m(IPX9K)防水に対応し、スキューバダイビングでも安心して使用できます。
付属の防曇シート12枚や速乾ストレージバッグにより、長時間の潜水でもレンズ曇りを抑え、持ち運びや収納も快適です。

セット内容
X5 見えない潜水ケース Pro、防曇シート×12、1/4インチ - 3プロングアダプター、蝶ねじ、収納カバー、ウエイトブロック
対応製品
X5
質量(g)
420
水深(m)
最大:50
注意
※濡れた状態で潜水ケースを開けないでください。
※見えない潜水ケースを海水中で使用した後は、次のようにクリーニングします:
※カメラを取り出し、潜水ケースをしっかりと閉じます。
※ケースを真水に5~10分間浸し、隙間に残留塩分が結晶化するのを防ぎます。 この塩の結晶は水に溶けず、ゴムパッキンを持ち上げて水漏れの原因となります。
※その後、蛇口の水でやさしくすすぎます。 水漏れの原因となるので、決して一方向から強い水流を当てないでください。
※洗浄後、表面に残った水滴を柔らかい乾いた布で拭き取り、そのまま乾燥させます。 乾燥させる前に、砂が潜水ケースに付着していないことを確認する。砂が付着していると、布で拭いたときに製品表面に傷がつく可能性があるためです。
※ドライヤーなどの熱源で乾かさないこと。潜水ケースを損傷する恐れがあります。
※防水性能を低下させる恐れがあるため、石鹸水、中性洗剤、アルコール、有機溶剤(シンナーやガソリンなど)で潜水ケースを洗浄しないでください。
※ダイビング中は潜水ケース内部を水にひたさないでください。 水洗いはダイビングが終わってから行います。 水洗い後、レンズと遮光カバーを清潔な乾いたタオルで水気を拭き取り、潜水ケースを開けたまま自然乾燥させます。 再度使用する前に、曇りを防ぐため、完全に乾いて水気がないことを確認します。
※潜水ケースの変色やシミを防ぐため、日焼け止め、ファンデーション、ハンドクリームなどの化粧品との接触は避けてください。
※潜水ケースを高温または多湿の環境で保管しないでください。 特に、高温の車内に放置しないでください。
※製品は乾燥した風通しの良い場所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする