SN-908 大型デジタル温湿度計 熱研 73515268

SN-908 大型デジタル温湿度計 熱研 73515268
SN-908 大型デジタル温湿度計 熱研 73515268
SN-908 大型デジタル温湿度計 熱研 73515268

大型デジタル温湿度計

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード73515268品番SN-908
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

液晶高62mmの大型表示、温度、湿度のシンプル表示

用途室内の温湿度測定に寸法(mm)235×165×25質量(g)約420電源単三乾電池×2本測定範囲(℃)-9.9~50/20~95%精度温度±1℃(-9.9~+40.0℃)±1.5℃(左記以外)湿度±5%(35~85%)±10%(左記以外)センサータイプ温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗表示分解能0.1℃/1%温度測定範囲(℃)-9.9~+50.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×25×165測定周期(秒)約10動作温湿度範囲-9.9~50℃/20~95%(氷結・結露不可)電池寿命約1年(アルカリ電池使用時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする