Manfrotto
Manfrottoの カメラ・ビデオカメラ
Manfrottoの 一脚/三脚
Manfrottoの 三脚
FAST ツインビデオ三脚 アルミニウム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73525247
品番
MVTTWINFA
参考基準価格(税別)
¥126,591
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
FAST機構によりワンアクションで各脚全段展開とロックが可能なビデオ三脚
用途
ロケ先などの素早いセッティングが求められるシーンに最適
仕様
●ハーフボール:別売●ミッドスプレダー付属
材質
アルミニウム
質量(kg)
3.6
段数
脚:3
耐荷重(kg)
25
寸法(cm)
縮長:73
ボール径(Φmm)
100/75
最高高さ(cm)
157
注意
※雲台・ハーフボールは別売りです。(アタッチメント:100mm径ボール+75mm変換アダプタ)