SLASH
裾ゴムヤッケパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ブラック
ネイビー
ブラック
シルバーグレー
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73530479
品番
887
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル:100(撥水加工)
股下(cm)
66
ウエスト(cm)
75-80
色番
6
ワタリ(cm)
33