887 裾ゴムヤッケパンツ SLASH 73530497

887 裾ゴムヤッケパンツ SLASH 73530497
887 裾ゴムヤッケパンツ SLASH 73530497

裾ゴムヤッケパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズLL
ブラック
内容量1本注文コード73530497品番887
販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
ブラック
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル:100(撥水加工)
股下(cm)
71
ウエスト(cm)
85-90
色番
6
ワタリ(cm)
34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする