887 裾ゴムヤッケパンツ SLASH 73530506

887 裾ゴムヤッケパンツ SLASH 73530506
887 裾ゴムヤッケパンツ SLASH 73530506

裾ゴムヤッケパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ3L
ブラック
内容量1本注文コード73530506品番887
販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
ブラック
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル:100(撥水加工)
股下(cm)
71
ウエスト(cm)
90-95
色番
6
ワタリ(cm)
35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする