ハンマーキャスター
キャスター 220E・215E
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
車輪径
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
注文コード
73549625
品番
215S0E-R100-SUS【ワケあり】
在庫数量:残り8点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,598
¥
1,998
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
50
取付座(mm)
160×63×58
取付高(mm)
122
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
車輪幅(mm)
27
金具仕上
ステンレス
車輪No.
425E-R100
寸法S(mm)
38.9
旋回半径(mm)
83
取付寸法(mm)
139×55×42
寸法T(mm)
59.4
車輪
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパー
回転ストッパー付
寸法U(mm)
8.5
偏芯E(mm)
32
取付寸法X×Y×Z(mm)
139×55×42
取付座A×B×C(mm)
160×63×58
取付穴径P(Φmm)
8.8
キャスタータイプ
コーナープレート式自在式キャスター
車輪タイプ
単輪