HRS-4097 充電式 ソーラーパネル 動物 撃退器 DS(大進) 73553947

 

HRS-4097 充電式 ソーラーパネル 動物 撃退器 DS(大進) 73553947
HRS-4097 充電式 ソーラーパネル 動物 撃退器 DS(大進) 73553947
HRS-4097 充電式 ソーラーパネル 動物 撃退器 DS(大進) 73553947
HRS-4097 充電式 ソーラーパネル 動物 撃退器 DS(大進) 73553947
HRS-4097 充電式 ソーラーパネル 動物 撃退器 DS(大進) 73553947
HRS-4097 充電式 ソーラーパネル 動物 撃退器 DS(大進) 73553947
HRS-4097 充電式 ソーラーパネル 動物 撃退器 DS(大進) 73553947
HRS-4097 充電式 ソーラーパネル 動物 撃退器 DS(大進) 73553947

充電式 ソーラーパネル 動物 撃退器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
73553947
品番
HRS-4097
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

音と光で害獣を撃退する充電式ソーラーパネル仕様の動物撃退器です。人には聞こえにくい超音波を使用し、強力なフラッシュで侵入する動物撃退します。ソーラー式なので、電源・電池不要で設置するだけで使え、手間なしで簡単です。

用途
害獣・犬猫・鳥獣対策に。
付属品
専用USBケーブル(DC/USB)/取扱説明書/保証書
寸法(mm)
100×300×100
質量(g)
286
電源
DC5V/0.4A
モード切替
モード1:(周波数)9kHz~19.5kHZ/(音量調節デシベル)66~100dB モード2:(周波数)19.5kHz~24.5kHZ/(音量調整デシベル)66~100dB モード3:(周波数)24.5kHz~45.5kHz/(音量調節デシベル)66~100dB モード4:(周波数)警報音/(音量調節デシベル)66~115dB モード5:(周波数)モード1~3の繰り返し/(音量調節デシベル)66~100dB
充電時間
(USB充電)約4時間 (ソーラー充電)約40時間※晴天の太陽光の環境(約100,000ルクス)において)※充電時間は、日照条件、周囲温度、季節により変化します。
防塵防水性能
IP54
バッテリー容量(mAh)
リチウムイオン電池1500
センサー感知範囲
6~8m / 最大約220°
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする