曜日別特売
CL-917-1 遮光ブース用天面シート ホーザン 73554857

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

遮光ブース用天面シート

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可40日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73554857
品番
CL-917-1
参考基準価格(税別)¥150,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

遮光ブース用の天面シート。

適合機種
CL-917
材質
防炎タイプ遮光PVCシート(帯電防止剤練り込み)
厚さ(mm)
0.3
質量(kg)
6.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする