曜日別特売
CL-917 遮光ブース ホーザン 73554900

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CL-917 遮光ブース ホーザン 73554900
CL-917 遮光ブース ホーザン 73554900
CL-917 遮光ブース ホーザン 73554900
CL-917 遮光ブース ホーザン 73554900
CL-917 遮光ブース ホーザン 73554900
CL-917 遮光ブース ホーザン 73554900
CL-917 遮光ブース ホーザン 73554900
CL-917 遮光ブース ホーザン 73554900
CL-917 遮光ブース ホーザン 73554900
CL-917 遮光ブース ホーザン 73554900

遮光ブース

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃40日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73554900
品番
CL-917
参考基準価格(税別)¥740,000販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
599,800

現場ロケーション・作業シーンに合わせた拡張、組み換えが容易な遮光クリーンブース。
2.2mの立方体ブースは、出入口・壁面の設定が自由に選択でき、本体の立面(4面)において、簡単にブース同士の連結ができます。
ブース単位で遮光クリーン環境の拡張が無限に行え、レイアウト変更も可能です。
メインの作業室に準備室を増設するなど、用途が異なるブースも連結できます。

仕様
捕集効率(μm):0.3(99.97%以上)
材質
防炎タイプ遮光PVCシート(帯電防止剤練り込み)(シート)/スチール(フレーム)
厚さ(mm)
0.3(シート)
質量(kg)
55.5(15(シート)/27(フレーム)/13.5(FFU))
外形寸法(mm)
2200(W)×2200(H)×2200(D)
消費電力(W)
64/60(50/60Hz)
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
材質(フィルター)
HEPA(メインフィルター)・不織布(プレフィルター)
風速(m/s)
吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA / プレフィルター装着時)
清浄度
クラス5(ISO14644-1/JIS B 9920-1)・100(米国連邦規格209E)
容積(m3)
ブース:10.6
換気回数(回/h)
51/59(50Hz/60Hz)
吐出空気量(m3/min)
9.0/10.5(50/60Hz)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき15,000/税込16,500
北海道地方数量1につき15,000/税込16,500
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする