GST009W マルチリフラクションションデスクライト 2関節タイプ オリンピア照明 73557759

GST009W マルチリフラクションションデスクライト 2関節タイプ オリンピア照明 73557759
GST009W マルチリフラクションションデスクライト 2関節タイプ オリンピア照明 73557759
GST009W マルチリフラクションションデスクライト 2関節タイプ オリンピア照明 73557759
GST009W マルチリフラクションションデスクライト 2関節タイプ オリンピア照明 73557759
GST009W マルチリフラクションションデスクライト 2関節タイプ オリンピア照明 73557759
GST009W マルチリフラクションションデスクライト 2関節タイプ オリンピア照明 73557759

マルチリフラクションションデスクライト 2関節タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード73557759品番GST009W
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

2関節で手元を明るく照らします。
お子様用としても最適です。
2関節構造で自由に角度を調節できます。
パネルは時計・カレンダー・温度・湿度を表示。
操作はタッチスイッチ、アラーム設定は背面のボタンで設定します。
明るさは5段階調光。
ブルーライト45%カット、色温度5700K、JIS規格AA形相当で明るく、暗い所との差が無いので目が疲れにくく学習にぴったりのデスクスタンドです。

用途デスクスタンドライト電球の種類LED電源コード(m)1.5アームフレキシブル調光の可否消費電力(W)12.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×360×440質量(kg)1.6電源(V)AC100(50/60Hz)調光方式5段階光源寿命40000時間材質ABS、PC明るさLED卓上スタンド照度JIS AA形相当USBポート1口/5V2.1ベース径(Φmm)183
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする