KTT-30P アルミ壁・天井点検口”KTT-30タイプ” BXカネシン 73557998

製品画像

KTT-30P アルミ壁・天井点検口”KTT-30タイプ” BXカネシン 73557998
KTT-30P アルミ壁・天井点検口”KTT-30タイプ” BXカネシン 73557998
KTT-30P アルミ壁・天井点検口”KTT-30タイプ” BXカネシン 73557998

アルミ壁・天井点検口”KTT-30タイプ”

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
73557998
品番
KTT-30P
参考基準価格(税別)¥9,130販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

建物内部の壁面、又は天井に取付ける気密性に優れた点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。
石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。
本体の内周部に気密用のパッキン材を設けました。
フレームは室内での使用にもマッチしたホワイト色です。
ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。

用途
建物内部の壁面、又は天井に取付ける点検口です。
付属品
アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本
材質
アルミニウム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする