バランス献立

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100g) 注文コード73602333 品番194428
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥190

アサヒのおいしい介護食。”食べる”をずっと楽しく。食べる力が弱くなった方でも楽しく、おいしく、安心して食べられるように工夫した介護食です。
水やお茶が飲み込みづらいことがあり、細かくてやわらかければ食べられる方を対象としたお食事です。
細かくした具材をやわらかく調理し、とろみなどで飲み込みにも配慮しています。
細かく食べやすい大きさにしたいわしのつみれと野菜を、生姜を利かせた甘辛いたれで煮込みました。

種類いわしと野菜の生姜煮 ケース入数24 賞味期限製造後1年6ヶ月 原材料魚だんご(いわし、パン粉、小麦粉、たまねぎ、植物油脂、食塩)、野菜(にんじん、だいこん、青ねぎ)、発酵調味料、しょうゆ(大豆を含む)、イヌリン(食物繊維)、しょうがペースト、砂糖、白だし(さばを含む)/増粘剤(キサンタン)、調味料(アミノ酸等)、V.B1 アレルギー小麦・さば・大豆 栄養成分(1食当たり)エネルギー48kcal、たんぱく質1.3g、脂質0.9g、炭水化物10.4g、糖質6.9g、食物繊維3.5g、食塩相当量0.9g ユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする