やさしくラクケア とろとろ煮込み

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(80g) 注文コード73602498 品番089448
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥177
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

味わい豊かな、なめらかで食べやすいペースト状介護食。
すりつぶした鶏肉と、玉ねぎのうまみや卵の風味がとけこんだ親子煮風ペーストです。

原材料砂糖(国内製造)、小麦粉、鶏肉、デキストリン、牛脂豚脂混合油、しょう油、加糖卵黄、ゼラチン、パーム油、玉ねぎエキス、チキンエキス、かつおぶしエキス/増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、調味料(アミノ酸等)、乳化剤、香料、カロテン色素、(一部に卵・小麦・大豆・鶏肉・ゼラチンを含む) 栄養成分(80g当たり)エネルギー100kcal、たんぱく質3.0g、脂質4.5g、糖質11.71g、食物繊維0.19g、ナトリウム266mg、カリウム43.2mg、カルシウム4.8mg、リン28mg、鉄0.16mg、亜鉛0.08mg、食塩相当量0.67g アレルギー卵・小麦・大豆・鶏肉・ゼラチン 賞味期限製造後1年6ヶ月 ユニバーサルデザインフードかまなくてよい(区分4) ケース入数40 種類親子煮風

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする